Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
5T396861
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
Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E 8X1.25 C 35° RSP
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5T396861
D (mm)
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
120
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
22
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
D (mm)
8
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
120
Diamètre d'arbre (mm)
8
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
22
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Dimension du filetage
8
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
6.2
Filetage gauche
Non
Basic material
HSS-E
Marque
Völkel
Taille d'entraînement
6.2
Effective long.
22
Longueur totale
120
Taille de la tige (mm)
8
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
371
Numéros d'articles
Numéro d'article
5T396861
EAN
4022835320241
UBB
500513430560
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
32024