Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9J540162
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
Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E 7X1.0 gauche B
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9J540162
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
19
Inclinaison du filetage (mm)
1
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
19
Inclinaison du filetage (mm)
1
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
5.5
Filetage gauche
Oui
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9J540162
EAN
4022835335405
UBB
500513448232
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
33540