Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
5Z076094
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
Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E 7/16X14 2.1/2
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5Z076094
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
11
Type de filetage
BSW
Longueur de coupe (mm)
22
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
11
Type de filetage
BSW
Longueur de coupe (mm)
22
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
14
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5Z076094
EAN
4022835705208
UBB
500513392299
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
70520