Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
7Z207582
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
Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E 6X40 B
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7Z207582
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
12
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
4
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
12
Dimension du filetage
6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
12
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
4
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
12
Dimension du filetage
6
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
40
Entraînement à quatre pans (mm)
3
Marque
Völkel
Code des marchandises
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7Z207582
EAN
4022835765066
UBB
500513398239
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
76506