Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
4Z454846
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
Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E 6X1.0
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4Z454846
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
19
Inclinaison du filetage (mm)
1
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
19
Inclinaison du filetage (mm)
1
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
4.9
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4Z454846
EAN
4022835320135
UBB
500513429752
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
32013