Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
6H286905
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
Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E 6X1.0 C 35° RSP
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6H286905
D (mm)
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
10
Longueur totale (mm)
150
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
10
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
D (mm)
6
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
10
Longueur totale (mm)
150
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
10
Inclinaison du filetage (mm)
1
Dimension du filetage
6
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Angle du flanc (°)
35
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
4.9
Filetage gauche
Non
Basic material
HSS-E
Marque
Völkel
Taille d'entraînement
4.9
Effective long.
10
Longueur totale
150
Taille de la tige (mm)
6
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
371
Numéros d'articles
Numéro d'article
6H286905
EAN
4022835320630
UBB
500513430230
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
32063