text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E 5X0.8


Numéro d'article 6V942385
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 16
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 16
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 6V942385
EAN 4022835320128
UBB 500513429000
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 32012
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.