Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
2E435999
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
Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E 5X0.8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
2E435999
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
8
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
8
Inclinaison du filetage (mm)
0.8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
8
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
8
Inclinaison du filetage (mm)
0.8
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
4.9
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2E435999
EAN
4022835317722
UBB
500513517374
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
31772