Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
0H368884
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
Volkel Machine Tap M5x0.8 Form C DIN 371 HSS-E 100mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
0H368884
Design
Machine tap
Thread length (mm)
8
Total length (mm)
100
Shaft diameter (mm)
6
Thread type
Metric
Cutting length (mm)
8
Pitch thread (mm)
0.8
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Design
Machine tap
Thread length (mm)
8
Total length (mm)
100
Shaft diameter (mm)
6
Thread type
Metric
Cutting length (mm)
8
Pitch thread (mm)
0.8
Cutting material
HSS-E
Key square (mm)
4.9
Brand
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0H368884
EAN
4022835320425
UBB
500513429349
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
32042