text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E 5/16X24 C 35° RSP


Article number 8Q493544
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 17
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage UNF
Longueur de coupe (mm) 17
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Packed per 1

Specifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 17
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage UNF
Longueur de coupe (mm) 17
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 24
Identification de l'anneau de couleur Blanc
Entraînement à quatre pans (mm) 6.2
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 8Q493544
EAN 4022835359661
UBB 500513521640
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  35966
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.