text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E 5/16X18 B


Numéro d'article 9F596461
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 20
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 20
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 20
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 18
Identification de l'anneau de couleur Blanc
Entraînement à quatre pans (mm) 6.2
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 9F596461
EAN 4022835359463
UBB 500513521079
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 35946
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.