Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
7L873484
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
Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E 4X48 B
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7L873484
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
10
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
10
Dimension du filetage
4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
10
Longueur totale (mm)
50
Diamètre d'arbre (mm)
3.5
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
10
Dimension du filetage
4
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
48
Entraînement à quatre pans (mm)
2.7
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7L873484
EAN
4022835765042
UBB
500513397819
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
76504