Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
1R795470
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
Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E 4X0.7
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1R795470
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
13
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
13
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
3.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1R795470
EAN
4022835320111
UBB
500513428358
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
32011