text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E 4X0.7 gauche B


Numéro d'article 6B118056
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 3.4
Filetage gauche Oui
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 6B118056
EAN 4022835335306
UBB 500513447994
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 33530
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.