Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9K826478
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
Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E 4X0.7 B C 35° RSP
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9K826478
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
13
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
13
Longueur totale (mm)
63
Diamètre d'arbre (mm)
4.5
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
13
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
3.4
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9K826478
EAN
4022835315711
UBB
500513517036
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
31571