text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E 3X0.5


Numer artykułu 3Q922218
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 11
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 3.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 11
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 11
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 3.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 11
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 2.7
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 3Q922218
EAN 4022835320104
UBB 500513428192
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 32010
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.