text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E 3/8X24


Numéro d'article 7L291517
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 18
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage UNF
Longueur de coupe (mm) 18
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 18
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage UNF
Longueur de coupe (mm) 18
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 24
Identification de l'anneau de couleur Blanc
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Dimension du filetage (en pouces) 3/8 pouces
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 7L291517
EAN 4022835359678
UBB 500513521491
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 35967
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.