text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E 3.5X0.6 C 35° RSP


Numéro d'article 1Z634100
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 4
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.6
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 4
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.6
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 3
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Z634100
EAN 4022835376286
UBB 500513394501
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 37628
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.