text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E 12X24 C 35° RSP


Referência 9K523628
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 16
Dimension du filetage 12
Embalado por 1

Especificações

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 16
Dimension du filetage 12
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 24
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 9K523628
EAN 4022835745129
UBB 500513396415
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 74512
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.