text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E 12X1.75


Numéro d'article 3Y803770
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 29
Longueur totale (mm) 150
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 29
Inclinaison du filetage (mm) 1.75
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 29
Longueur totale (mm) 150
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 29
Inclinaison du filetage (mm) 1.75
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Marque Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Y803770
EAN 4022835320364
UBB 500513427699
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 32036
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.