Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
2D323308
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
Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E 10X32 B
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2D323308
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
15
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
15
Dimension du filetage
10
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
15
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
UNF
Longueur de coupe (mm)
15
Dimension du filetage
10
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
32
Entraînement à quatre pans (mm)
4.9
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2D323308
EAN
4022835765103
UBB
500513397405
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
76510