Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
2E675458
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
Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E 10X24 B
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2E675458
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
15
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
15
Dimension du filetage
10
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
15
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
15
Dimension du filetage
10
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
24
Entraînement à quatre pans (mm)
4.9
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2E675458
EAN
4022835745105
UBB
500513396258
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
74510