Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
1L865268
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
Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E 10X1.5
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1L865268
D (mm)
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
150
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
24
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
D (mm)
10
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
150
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
24
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
10
Adapté à un trou borgne
Oui
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS-E
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
8
Filetage gauche
Non
Basic material
HSS-E
Marque
Völkel
Taille d'entraînement
8.0
Effective long.
24
Longueur totale
150
Taille de la tige (mm)
10
Type
Machine Tap for Blind Holes
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
371
Numéros d'articles
Numéro d'article
1L865268
EAN
4022835320357
UBB
500513426949
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
32035