text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E 10X1.5 C 40° RSP


Numéro d'article 9G244286
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 16
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 16
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Nombre de lames 2
Adapté à un trou borgne Oui
Matière de coupe HSS-E
Identification de l'anneau de couleur Yellow
Entraînement à quatre pans (mm) 8
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 9G244286
EAN 4022835365464
UBB 500513526854
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 36546
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.