text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E 10X1.5 B


Numéro d'article 2I175780
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 150
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 16
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 16
Longueur totale (mm) 150
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 16
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 5.5
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2I175780
EAN 4022835320852
UBB 500513427368
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 32085
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.