Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
2Y837905
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
Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E 1/2X12 2.1/2
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2Y837905
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
BSW
Longueur de coupe (mm)
25
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
25
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
12
Type de filetage
BSW
Longueur de coupe (mm)
25
Matière de coupe
HSS-E
Longueur de filetage par pouce
12
Entraînement à quatre pans (mm)
9
Dimension du filetage (en pouces)
1/2 pouce
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2Y837905
EAN
4022835705222
UBB
500513392034
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
70522