Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
6V336776
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
Völkel Taraud machine DIN 357 N/A HSS-E M8
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6V336776
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
40
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
40
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
40
Longueur totale (mm)
125
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
40
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
4.9
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6V336776
EAN
4022835371427
UBB
500690992861
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
37142