Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
0M594575
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
Völkel Taraud machine DIN 357 N/A HSS-E M3
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0M594575
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
2.2
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
22
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
2.2
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
22
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Matière de coupe
HSS-E
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0M594575
EAN
4022835371267
UBB
500690992036
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
37126