text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 357 N/A HSS-E M12


Numéro d'article 9D933175
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 50
Longueur totale (mm) 180
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 50
Inclinaison du filetage (mm) 1.75
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 50
Longueur totale (mm) 180
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 50
Inclinaison du filetage (mm) 1.75
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 9D933175
EAN 4022835371502
UBB 500690993281
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 37150
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.