Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
3W860589
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
Völkel Taraud machine DIN 352 N/A HSS-G 1.IN.X12 D
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3W860589
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
40
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
40
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
40
Longueur totale (mm)
110
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
40
Matière de coupe
Autre
Longueur de filetage par pouce
12
Entraînement à quatre pans (mm)
14.5
Dimension du filetage (en pouces)
1 pouce
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3W860589
EAN
4022835643388
UBB
500513489491
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
64338