text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 352 N/A HSS-E M8


Numéro d'article 3Z337889
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1.25
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 4.9
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Z337889
EAN 4022835615422
UBB 500691043912
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 61542
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.