Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
9B274942
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
Völkel Taraud machine DIN 352 N/A HSS-E M5
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9B274942
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
16
Longueur totale (mm)
48
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
16
Inclinaison du filetage (mm)
0.8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
16
Longueur totale (mm)
48
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
16
Inclinaison du filetage (mm)
0.8
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
4.9
Marque
Völkel
Code Douanier
Voir
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9B274942
EAN
4022835615347
UBB
500691043599
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
61534