text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 352 N/A HSS-E M4


Numéro d'article 8M317573
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 45
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 45
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 13
Inclinaison du filetage (mm) 0.7
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 3.4
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 8M317573
EAN 4022835615309
UBB 500691043342
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 61530
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.