text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 352 N/A HSS-E M10


Numéro d'article 3F157245
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 24
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 7
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 24
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm) 5.5
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 3F157245
EAN 4022835615460
UBB 500691044175
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 61546
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.