Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
3H664917
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
Völkel Taraud machine DIN 2181 N/A HSS-G 32X1.5 D
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3H664917
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
22
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
22
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
90
Diamètre d'arbre (mm)
22
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
22
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
18
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3H664917
EAN
4022835665366
UBB
500513485846
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
66536