text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 2181 N/A HSS-G 26X1.5 D


Numéro d'article 8F765119
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 18
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 14.5
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 8F765119
EAN 4022835665120
UBB 500513485358
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 66512
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.