Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
3S534413
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
Völkel Taraud machine DIN 2181 N/A HSS-G 20X1.5 D
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3S534413
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
22
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
16
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
22
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
12
Marque
Völkel
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3S534413
EAN
4022835663843
UBB
500513484690
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
66384