text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine DIN 2181 N/A HSS-G 14X1.5 D


Numéro d'article 5I305773
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 22
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 11
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 22
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 5I305773
EAN 4022835663560
UBB 500513484104
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 66356
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.