text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud à main JIS B-4430 HSS-G UNC 5/16


Numéro d'article 3F635851
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6.1
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 30
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6.1
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 30
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 18
Entraînement à quatre pans (mm) 5.5
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 3F635851
UBB 500691355100
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 93415-1
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.