Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
0L659296
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
Völkel Taraud à main JIS B-4430 HSS-G UNC 3/8
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0L659296
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
35
Longueur totale (mm)
75
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
35
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
35
Longueur totale (mm)
75
Diamètre d'arbre (mm)
7
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
35
Matière de coupe
Autre
Longueur de filetage par pouce
16
Entraînement à quatre pans (mm)
5.5
Dimension du filetage (en pouces)
3/8 pouces
Marque
Völkel
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0L659296
UBB
500691355936
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
93416-1