Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
9V340683
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
Völkel Taraud à main JIS B-4430 HSS-G UNC 3/16
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9V340683
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
60
Diamètre d'arbre (mm)
5.5
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
22
Matière de coupe
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
60
Diamètre d'arbre (mm)
5.5
Type de filetage
UNC
Longueur de coupe (mm)
22
Matière de coupe
Autre
Longueur de filetage par pouce
24
Entraînement à quatre pans (mm)
4.5
Dimension du filetage (en pouces)
Autre
Marque
Völkel
Code des marchandises
8207401000
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9V340683
UBB
500691353535
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
93413-1