Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
7P032177
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
Völkel Taraud à main JIS B-4430 HSS-G M8X1.0
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7P032177
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6.2
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
30
Inclinaison du filetage (mm)
1
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6.2
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
30
Inclinaison du filetage (mm)
1
Matière de coupe
Autre
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7P032177
UBB
500691276579
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
90448-3