Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
2B225453
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
Völkel Taraud à main JIS B-4430 HSS-G M8X1,25
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2B225453
D (mm)
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6.2
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
30
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
D (mm)
M4.5
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
30
Longueur totale (mm)
70
Diamètre d'arbre (mm)
6.2
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
30
Inclinaison du filetage (mm)
1.25
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
5
Marque
Völkel
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2B225453
UBB
500691275332
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
90446-1