Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
7X071829
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
Völkel Taraud à main JIS B-4430 HSS-G M6X0.75
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7X071829
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
62
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
24
Inclinaison du filetage (mm)
0.75
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
24
Longueur totale (mm)
62
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
24
Inclinaison du filetage (mm)
0.75
Matière de coupe
Autre
Marque
Völkel
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7X071829
UBB
500691274186
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
90440-3