text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud à main JIS B-4430 HSS-G M6X0.75


Numéro d'article 1J489787
D (mm)
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 62
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 24
Emballé par 1

Spécifications

D (mm) MF16
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 62
Diamètre d'arbre (mm) 6
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 24
Inclinaison du filetage (mm) 0.75
Matière de coupe Autre
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 1J489787
UBB 500691273766
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 90440-1
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.