text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud à main JIS B-4430 HSS-G M3X0,5


Article number 1Y325897
D (mm)
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 18
Longueur totale (mm) 46
Diamètre d'arbre (mm) 4
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 18
Packed per 1

Specifications

D (mm) M28
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 18
Longueur totale (mm) 46
Diamètre d'arbre (mm) 4
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 18
Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 3.2
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Hand Tap

Article numbers

Article number 1Y325897
UBB 500691269152
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  90422-2
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.