Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
4X691778
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
Völkel Taraud à main JIS B-4430 HSS-G M24X3,0
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4X691778
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
58
Longueur totale (mm)
120
Diamètre d'arbre (mm)
19
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
58
Inclinaison du filetage (mm)
3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
58
Longueur totale (mm)
120
Diamètre d'arbre (mm)
19
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
58
Inclinaison du filetage (mm)
3
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
15
Marque
Völkel
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4X691778
UBB
500691297112
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
90496-2