Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
1X297130
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
Völkel Taraud à main JIS B-4430 HSS-G M20X1,5
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1X297130
D (mm)
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
45
Longueur totale (mm)
95
Diamètre d'arbre (mm)
15
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
45
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
D (mm)
M88
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
45
Longueur totale (mm)
95
Diamètre d'arbre (mm)
15
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
45
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Matière de coupe
Autre
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1X297130
UBB
500691292329
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
90486-2