text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud à main JIS B-4430 HSS-G M18X1,0


Numéro d'article 4G875695
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 30
Inclinaison du filetage (mm) 1
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 14
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 30
Inclinaison du filetage (mm) 1
Matière de coupe Autre
Marque Völkel
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 4G875695
UBB 500691290596
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 90482-1
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.