text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud à main JIS B-4430 HSS-G M14X1,5


Numéro d'article 4K970629
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 42
Longueur totale (mm) 88
Diamètre d'arbre (mm) 10.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 42
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 42
Longueur totale (mm) 88
Diamètre d'arbre (mm) 10.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 42
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe Autre
Marque Völkel
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 4K970629
UBB 500691284326
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 90468-2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.